Beli air gun spring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Duster With Spring Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Air Duster With Spring Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    A set of coil hose and air duster. With hose hanging spring.. Any dust work, cooling drying etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
    • Screw Diameter: G1/4
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
  2. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  3. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  4. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  5. TRUSCO Air Duster Gun Set Spring Type Urethane Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)
    66%
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Air Duster Gun Set Spring Type Urethane Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Minimum Radius Curvature: 23mm
    • Operating Temperature Limits: -40 to +80deg C
  6. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  7. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  9. GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp309.900

    GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  10. PISCO Nylon Tubing Black 100M (Selang Nilon)
    48%
    Mulai

    Rp569.900

    PISCO Nylon Tubing Black 100M (Selang Nilon)
    atribut:
    • Material: PA12 (Nylon)
    • Color: Black
    • Total Length (m): 100
    • Usable Fluids: Air,Water (Conditions apply), Thermal catalyst oil (Conditions apply)
    • Usage Pressure: 1.5MPa (20degrees at 65% RH)
    • Operating vacuum pressure: -100kPa
    • Working Temperature Range: -15 to 90degrees (Do not freeze)
  11. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral with Coupling (Selang Kompresor Spiral)
    Mulai

    Rp699.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral with Coupling (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Usage:Elastics part of air piping
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Length (mm): (Coil portion) 630
    • Overall Length (mm): 1230
    • Weight (g): 432
    • Working Pressure (MPa): 0.8
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5x8
    • Fluid: Air
    • Hose Coupling: 1/4cupring
    • Fluid Temperature (°C): (Nofreezing)-5to60
  12. Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)
    Mulai

    Rp199.900

    Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)
    atribut:
    • Working Temperature Range: 0-60°C (32-140°F)
    • Air Hose Connection: Coupling
  13. KURITA Spring For Coil Hose
    Mulai

    Rp209.900

    KURITA Spring For Coil Hose
    Deskripsi:
    -By using this spring in the inner diameter part of the coil hose, the coil hose can smoothly expand and shrink.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: Approx 0.77mm
    • Gauge Knitting: 13
    • Material: Woolly nylon(polyurethane covered yarn at the cuff part)
  14. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
    • Material: Aluminium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 87
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  15. TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    47%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
    atribut:
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  16. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
  17. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
Daftar Harga air gun spring Terbaru November 2026
monotaro Air Duster With Spring Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)Rp549.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp189.900
MultiPro Spray Gun Accessories (Aksesoris Alat Semprot Cat)Rp189.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TRUSCO Air Duster Gun Set Spring Type Urethane Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)Rp499.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)Rp419.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)